PARKER Adaptoare tată, alamă, MNPT


Filtru
Material de bază: Metal , Materialul corpului: Alamă , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
4-4 T2HF-B
-MNPT x CPI(TM) Tube Stub9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.67
A
8MA8N-B
3 / 4-20Capătul tubului MNPT x A-LOK (R)7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€7.77
A
4MA4N-B
7 / 16-20Capătul tubului MNPT x A-LOK (R)9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.76
A
6MA6N-B
9 / 16-20Capătul tubului MNPT x A-LOK (R)11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€5.32

Adaptoare tată, alamă, MNPT

Adaptoarele tată Parker sunt fitinguri cu o singură virolă, ideale pentru aplicații de înaltă presiune, vibrații și vid în instrumente. Aceste fitinguri de compresie sunt ușor de asamblat și sunt fabricate din alamă cu filete de conectare MNPT x A-LOK pentru a asigura o funcționare etanșă și o instalare ușoară. Acestea dispun de piulițe acoperite cu disulfură de molibden pentru un cuplu scăzut și manșon Parker Suparcase pentru rezistență superioară la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de adaptoare tată, disponibile în dimensiuni de țeavă de 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 și 3/4 inch. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?