GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de carcasă turnate: seria TFJ


Filtru
Evaluare AIC: 22kAIC @ 480V , Tip cadru: TFJ , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
TFJ236070WL
70A-
RFQ
A
TFJ236080WL
80A€3,667.49
RFQ
A
TFJ236090WL
90A€3,667.49
RFQ
A
TFJ236100WL
100A€2,305.37
RFQ
A
TFJ236110WL
110A€1,496.87
RFQ
A
TFJ236125WL
125A€2,240.69
RFQ
A
TFJ236150WL
150A€2,305.37
RFQ
A
TFJ236175WL
175A€2,772.01
RFQ
A
TFJ236250WL
250A€2,772.01
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate: seria TFJ

Întreruptoarele cu carcasă turnată General Electric F225 Line sunt potrivite pentru utilizarea cu panouri de iluminat pentru a oferi protecție împotriva alimentării cu curent defectuos și a pericolelor electrice. Aceste unități vin cu o carcasă turnată pentru a ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme integrate într-un spațiu compact. Întreruptoarele listate UL dispun de o unitate de declanșare termomagnetică, neinterschimbabilă, capabilă să depășească suprasarcinile ușoare în timp ce reacționează instantaneu la vârfurile severe de curent. Acestea sunt integrate cu terminale cu urechi de linie și de sarcină pentru instalări ușoare și sigure pe teren. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste protectoare suplimentare IEC disponibile cu valori nominale de curent variind de la 70A la 250A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?