LEGACY Seria ARO, cuplaj de schimb și set de prize


Filtru
Marimea corpului: 1 / 4 " , Codul culorii: Verde , Racord pentru furtun: NPT , Tip de schimb: ARO , Tip de blocare: Manșon , Material: Oțel / aluminiu , Max. Curgere: Cfm 25 , Max. Presiune: 300 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Sigilii: Buna-N , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F
StilModelfinalizareaPreț (ex. TVA)
A
A71452B-BG
Placat cu zinc€10.29
B
A71456B-BG
Placat cu zinc€14.64
C
A71457B
Zinc / anodizat€23.92
D
A71458B
Zinc / anodizat€47.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?