Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A71457B Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFD 1LRW6

LEGACY A71457B Kit cuplare/fișă 1/4 Oțel/aluminiu

În stoc
Articol: AB2FFD Model: A71457BCrucea Ref: 1LRW6
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
€23.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cuplare rapidă / mufă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiVerde
finalizareaZinc / anodizat
Racord pentru furtunNPT
Tip de schimbARO
Tip de blocareManșon
MaterialOțel / aluminiu
Max. curgereCfm 25
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
LEGACY A71452B-BG Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPD 1HUK3 A71452B-BGPlacat cu zinc€10.30
LEGACY A71456B-BG Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGPlacat cu zinc€14.64
LEGACY A71458B Kit cuplare/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFG 1LRW9 A71458BZinc / anodizat€47.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A71457B Kit cuplare/fișă 1/4 Oțel/aluminiu
€23.92 /unitate