Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A71458B Kit cuplare/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFG 1LRW9

LEGACY A71458B Kit cuplare/fișă 1/4 Oțel/aluminiu

În stoc
Element: AB2FFG Model: A71458BCrucea Ref: 1LRW9
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
€47.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cuplare rapidă / mufă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiVerde
finalizareaZinc / anodizat
Racord pentru furtunNPT
Tip de schimbARO
Tip de blocareManșon
MaterialOțel / aluminiu
Max. curgereCfm 25
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
LEGACY A71452B-BG Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPD 1HUK3 A71452B-BGPlacat cu zinc€10.30
LEGACY A71456B-BG Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGPlacat cu zinc€14.64
LEGACY A71457B Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFD 1LRW6 A71457BZinc / anodizat€23.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A71458B Kit cuplare/fișă 1/4 Oțel/aluminiu
€47.98 /unitate