Dinamometrele Ron Crane Scales măsoară greutatea sau forța aplicată cârligului unei macarale sau echipamentului de ridicare. Acestea constau dintr-un senzor de sarcină conectat la cablul de ridicare al macaralei, care detectează și afișează greutatea încărcăturii în timp real. Aceste dinamometre sunt utile în construcții, manufac...aplicații de transport, transport și logistică. Ele optimizează distribuția sarcinii pentru a evita supraîncărcarea și deteriorarea. Aceste dinamometre Ron Crane Scales sunt utilizate în principal de operatorii/instalatorii de turbine eoliene, lucrătorii de transport maritim, ofițerii de inspecție de siguranță, angajații de petrol și gaze și lucrătorii offshore.Citeste mai mult
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
Precizie: + / - 0.1% , Tip de absolvire: lb./kg. , Temp. Gamă: -15 grade F până la +175 grade F (-25 grade C până la +80 grade C)
Înainte de a porni dinamometrul, asigurați-vă că cătușele pe care intenționați să le utilizați sunt adecvate pentru sistem.
După confirmare, apăsați tasta de pornire pentru a porni sistemul.
Afișajul va afișa BATT, apoi durata de viață rămasă a bateriei (în procente) a indicatorului și apoi celula de sarcină, urmată de unitatea de măsură.
După aceea, va fi afișată valoarea curentă a greutății.
Acum, înainte de a încărca sistemul, apăsați butonul „Zero”.
După aceea, sistemul va citi GROSS și apoi 0.
Acum, puteți încărca macaraua, iar dinamometrul va afișa valoarea exactă a încărcării.
Când ați terminat cu sistemul, apăsați butonul de pornire pentru a-l opri.
În cele din urmă, returnați atât celula de sarcină, cât și indicatorul în cutia lor de transport sau într-un alt loc de depozitare adecvat.
DESCRIERE
Dinamometrele de macara Ron Crane Scales au găuri de cătușe decalate la 90 de grade pentru a elimina solicitarea de încovoiere a celulei de sarcină.
Sunt disponibile atât în variante de afișare integrată, cât și în varianta portabilă.
Aceste dinamometre ușoare au corpuri de celule de sarcină realizate din oțel aerospațial de înaltă calitate pentru durabilitate.
Dimensiunea lor compactă asigură pierderea minimă a spațiului liber.
Aceste dinamometre permit, de asemenea, utilizatorilor să schimbe unitățile de măsură în tone metrice, shorttons (2000 lbs), kg, Ib și multe altele.
Au design rezistent și sunt echipate cu mecanisme de absorbție a șocurilor pentru a face față smucirilor.
Aceste dinamometre Ron Crane Scales sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 2000 și 100000 lb.
Ele pot funcționa până la 2000 de ore cu o singură încărcare.
Dinamometru Ron 2501-S05CC este echipat cu un software avansat de comunicare care permite utilizatorilor să-l opereze de la distanță folosind smartphone-uri, tablete sau laptop-uri.
Modelele selectate vin cu o cutie de transport Pelican pentru a păstra instrumentele în siguranță și în siguranță în timpul transportului.
Standarde și aprobări
ASME
IEC
Întrebări Frecvente
Cum voi afla când este timpul să înlocuiesc sau să încarc bateriile?
Bateriile trebuie încărcate:
Înainte de a utiliza unitatea pentru prima dată.
Dacă au trecut mai mult de două luni de la ultima încărcare.
Când se afișează dinamometrul Ron LO:BAT (baterie scăzută) pe ecran.
Sunt aceste dinamometre sigure pentru utilizare în aer liber?
Da, dinamometrele Ron sunt clasificate IP65, ceea ce le face ideale pentru utilizare în exterior.
Cum se comută între valorile greutății brute și cele nete pe dinamometrele Ron Crane Scale?
Dinamometrele Ron sunt echipate cu o funcție Tara pentru a permite utilizatorului să se asigure că afișajul arată zero, chiar dacă poate exista greutate pe sistem de la o sling, cătușe sau un container. Această capacitate elimină nevoia operatorului de a scădea greutatea containerului atunci când este necesară doar cantitatea netă a încărcăturii.
Pentru a utiliza modul Tară, încărcați sistemul cu containerul și apoi apăsați TARE.
Ecranul se va afișa acum NET, apoi valoarea 0.
Afișarea zero înseamnă că sistemul este acum în modul Net.
Sistemul va afișa NET pe ecran aproximativ o dată în minut pentru a reaminti operatorului că este în modul Net.
Acum, pentru a ieși din modul Net, apăsați din nou TARE.
Afișajul se va afișa BRUT, indicând că sistemul este din nou în modul Gross.
Rețineți că comutarea între modurile Brut și Net va șterge MAX.
Cât de des ar trebui să calibrez aceste dinamometre?
Dinamometrele Ron trebuie calibrate anual, cu excepția cazului în care legislația națională prevede altfel.
Aceste dinamometre indică sarcina maximă înregistrată pentru fiecare ciclu?
Da, aceste dinamometre de la Ron Crane Scales au o opțiune MAX (peak hold) care permite utilizatorilor să salveze cea mai mare greutate înregistrată de la ultima pornire a sistemului sau de la schimbarea modului Brut/Net. Apăsați tasta MAX până când pe afișaj apare :M:AX. Acum va afișa încărcarea maximă înregistrată de la ultima resetare MAX timp de aproximativ două secunde, cu două puncte între cifre. După aceea, sistemul revine la valoarea curentă cu un bip care indică faptul că sistemul este acum pregătit pentru o nouă operațiune.
Care este precizia dinamometrelor Ron Crane Scales?