RON CÂNTARE DE MACARA RON 3050 CW-03 Dinamometru de macara 15.7 inch H Aluminiu | AC8XBN 3EKW1

RON CRANE SCALES Dinamometru cu macara RON 3050 CW-03 15.7 inch H Aluminiu

În stoc
Articol: AC8XBN Model: 3050 RON CW-03Crucea Ref: 3EKW1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,689.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDinamometru macara
Acuratete+ / - 0.1%
Capacitate6000 lb.
Cu cablu / fără firFără fir
AfişaLCD digital de 2 "
finalizareaIrizat și acoperit cu poliuretan
Tipul absolviriilb./kg.
MaterialAluminiu
Inălțime totală15.7
Lungime totală9"
Lățimea totală5"
Sursa de putereBaterii alcaline de unică folosință de 1.5V
Rezoluţie2 kg / 1 kg.
Temp. Gamă-15 grade F până la +175 grade F (-25 grade C până la +80 grade C)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9031808085
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereCapacitateAfişaRezoluţiefinalizareaMaterialInălțime totalăLungime totalăPreț
RON CÂNTARE DE MACARA RON 3050 CW-01 Dinamometru de macara 12 inch H Aluminiu | AC8XBL 3EKV8 3050 RON CW-01Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V2000 lb.LCD digital de 2 "1 lb / 0.5 kgIrizat și acoperit cu poliuretanAluminiu13.2 "9"€8,147.75
RON CÂNTARE DE MACARA RON 3050 CW-016 Dinamometru de macara 5 inch latime Aluminiu | AC8XBM 3EKV9 3050 RON CW-016Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V3200 lb.LCD digital de 2 "2 kg / 1 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu13.2 "9"€8,304.44
RON CÂNTARE DE MACARA RON 3050 CW-05 Dinamometru de macara 16.7 inch H Aluminiu | AC8XBP 3EKW2 3050 RON CW-05Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V10,000 lb.LCD digital de 2 "5 kg / 2 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu16.7 "9"€9,927.02
CÂNTARE RON CRANE RON 3050 CW-10 Dinamometru cu macara 18.7 inch H Aluminiu | AC8XBQ 3EKW3 3050 RON CW-10Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V20,000 lb.LCD digital de 2 "10 lb / 5 kgIrizat și acoperit cu poliuretanAluminiu21.8 "9"€10,535.59
RON CÂNTARE DE MACARA RON 3025 MCW-01 Dinamometru de macara din aluminiu 5 inch latime | AC8XBR 3EKW4 3025 RON MCW-01Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V2000 lb.LCD digital de 1 "1 lb / 0.5 kgIrizat și acoperit cu poliuretanAluminiu13.2 "6.3 "€6,538.14
RON CÂNTARE DE MACARA RON 3025 MCW-016 Dinamometru de macara Aluminiu 13.2 inci Înălțime | AC8XBT 3EKW5 3025 RON MCW-016Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V3200 lb.LCD digital de 1 "2 kg / 1 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu13.2 "6.3 "€6,808.78
RON CÂNTARE DE MACARA RON 3025 MCW-03 Dinamometru de macara Aluminiu 14.7 inci Înălțime | AC8XBU 3EKW6 3025 RON MCW-03Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V6000 lb.LCD digital de 1 "2 kg / 1 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu15.7 "6.3 "€6,951.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RON CRANE SCALES Dinamometru cu macara RON 3050 CW-03 15.7 inch H Aluminiu
€8,689.05 /unitate