GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de circuit: seria TEYL


Filtru
Tip întrerupător: Standard , Adâncime: 3" , Marimea ramei: 125A / TEY , Înălțime: 5.2 " , Montare: Șurub pe panou , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
TEYL3040B
Iulie277 / 480 VAC403"250 VDC4AWG10AWG3€999.95
B
TEYL1025B
Iulie277 VAC251"125 VDC4AWG10AWG1€329.04
C
TEYL3035B
Iulie277 / 480 VAC353"250 VDC4AWG10AWG3€1,008.59
C
TEYL3025B
Iulie277 / 480 VAC253"250 VDC4AWG10AWG3€1,008.59
D
TEYL2125B
Iulie277 / 480 VAC1252"250 VDC2/0 AWG4AWG2€8,045.74
E
TEYL3050B
Iulie277 / 480 VAC503"250 VDC4AWG10AWG3€999.95
D
TEYL2100B
Iulie277 / 480 VAC1002"250 VDC2/0 AWG4AWG2€1,647.40
D
TEYL2090B
Iulie277 / 480 VAC902"250 VDC2/0 AWG4AWG2€3,395.73
D
TEYL2050B
Iulie277 / 480 VAC502"250 VDC4AWG10AWG2€696.56
D
TEYL2045B
Iulie277 / 480 VAC452"250 VDC4AWG10AWG2€2,611.13
D
TEYL2040B
Iulie277 / 480 VAC402"250 VDC4AWG10AWG2€696.56
F
TEYL2030B
Iulie277 / 480 VAC302"250 VDC4AWG10AWG2€696.56
D
TEYL2025B
Iulie277 / 480 VAC252"250 VDC4AWG10AWG2€2,611.13
B
TEYL1050B
Iulie277 VAC501"125 VDC4AWG10AWG1€383.76
B
TEYL1045B
Iulie277 VAC451"125 VDC4AWG10AWG1€1,038.01
C
TEYL3110B
Iulie277 / 480 VAC1103"250 VDC2/0 AWG4AWG3€8,733.53
G
TEYL3100B
Iulie277 / 480 VAC1003"250 VDC2/0 AWG4AWG3€1,156.14
C
TEYL3045B
Iulie277 / 480 VAC453"250 VDC4AWG10AWG3€1,008.59
B
TEYL1030B
Iulie277 VAC301"125 VDC4AWG10AWG1€297.62
B
TEYL1035B
Iulie277 VAC351"125 VDC4AWG10AWG1€1,038.01
B
TEYL1040B
Iulie277 VAC401"125 VDC4AWG10AWG1€383.76
B
TEYL1070B
Iulie277 VAC701"125 VDC2/0 AWG4AWG1€1,351.88
D
TEYL2035B
Iulie277 / 480 VAC352"250 VDC4AWG10AWG2€2,611.13
D
TEYL2060B
Iulie277 / 480 VAC602"250 VDC4AWG10AWG2€696.56
D
TEYL2070B
Iulie277 / 480 VAC702"250 VDC2/0 AWG4AWG2€1,647.40
B
TEYL1060B
Iulie277 VAC601"125 VDC4AWG10AWG1€1,038.01
C
TEYL3090B
Iulie277 / 480 VAC903"250 VDC2/0 AWG4AWG3€1,156.14
D
TEYL2080B
Iulie277 / 480 VAC802"250 VDC2/0 AWG4AWG2€1,647.40
D
TEYL2110B
Iulie277 / 480 VAC1102"250 VDC2/0 AWG4AWG2€7,341.12
C
TEYL3070B
Iulie277 / 480 VAC703"250 VDC2/0 AWG4AWG3€3,991.13
D
TEYL2020B
Clemă cu șurub277 / 480 VAC202"250 VDC10AWG14AWG2€696.56
D
TEYL2015B
Clemă cu șurub277 / 480 VAC152"250 VDC10AWG14AWG2€696.56
H
TEYL3020B
Clemă cu șurub277 / 480 VAC203"250 VDC10AWG14AWG3€999.95
B
TEYL1020B
Clemă cu șurub277 VAC201"125 VDC10AWG14AWG1€297.62
B
TEYL1015B
Clemă cu șurub277 VAC151"125 VDC10AWG14AWG1€297.62

Întrerupătoare de circuit: seria TEYL

Întreruptoarele General Electric din seria TEYL sunt proiectate pentru a fi utilizate cu panouri industriale pentru protejarea echipamentelor de aer condiționat, încălzire și refrigerare împotriva supraîncărcărilor curente și a condițiilor de scurtcircuit. Aceste dispozitive compacte au un design de montare prin bolt, făcându-le ideale pentru aplicații cu urechi/montări pe unitate și o declanșare termomagnetică neinterschimbabilă pentru a reacționa instantaneu la supratensiunile severe de putere. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste întrerupătoare de circuit monofazate/duble/trifazate, listate UL, disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 15 și 125A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?