Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TEYL2125B Întrerupător 125a 2p 277/480vac 65ka | AG2VGR 32HZ22

GENERAL ELECTRIC TEYL2125B Întrerupător 125a 2p 277 / 480vac 65ka

În stoc
Element: AG2VGR Model: TEYL2125BCrucea Ref: 32HZ22
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
€8,045.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi125
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3"
Marimea ramei125A / TEY
Înălţime5.2 "
Max. Evaluare AIR65kA
Max. Dimensiunea firului2/0 AWG
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareȘurub pe panou
Număr de poli2
Fază1
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț
GENERAL ELECTRIC TEYL1015B Întrerupător 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015BClemă cu șurub277 VAC151"125 VDC10AWG14AWG1€297.62
GENERAL ELECTRIC TEYL1020B Întrerupător 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BClemă cu șurub277 VAC201"125 VDC10AWG14AWG1€297.62
GENERAL ELECTRIC TEYL1025B Întrerupător 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025BIulie277 VAC251"125 VDC4AWG10AWG1€329.05
GENERAL ELECTRIC TEYL1030B Întrerupător 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BIulie277 VAC301"125 VDC4AWG10AWG1€297.62
GENERAL ELECTRIC TEYL1035B Întrerupător 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BIulie277 VAC351"125 VDC4AWG10AWG1€1,038.01
GENERAL ELECTRIC TEYL1040B Întrerupător 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BIulie277 VAC401"125 VDC4AWG10AWG1€383.76
GENERAL ELECTRIC TEYL1045B Întrerupător 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BIulie277 VAC451"125 VDC4AWG10AWG1€1,038.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL2125B Întrerupător 125a 2p 277 / 480vac 65ka
€8,045.74 /unitate