Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TEYL1015B Întrerupător 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67

GENERAL ELECTRIC TEYL1015B Întrerupător 15a 1p 277vac 65ka

În stoc
Articol: AG2VEJ Model: TEYL1015BCrucea Ref: 32HY67
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
€297.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC277 VAC
amperi15
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Adâncime3"
Marimea ramei125A / TEY
Înălţime5.2 "
Max. Evaluare AIR65kA
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareȘurub pe panou
Număr de poli1
Fază1
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț
GENERAL ELECTRIC TEYL1020B Întrerupător 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BClemă cu șurub277 VAC201"125 VDC10AWG14AWG1€297.62
GENERAL ELECTRIC TEYL1025B Întrerupător 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025BIulie277 VAC251"125 VDC4AWG10AWG1€329.05
GENERAL ELECTRIC TEYL1030B Întrerupător 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BIulie277 VAC301"125 VDC4AWG10AWG1€297.62
GENERAL ELECTRIC TEYL1035B Întrerupător 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BIulie277 VAC351"125 VDC4AWG10AWG1€1,038.01
GENERAL ELECTRIC TEYL1040B Întrerupător 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BIulie277 VAC401"125 VDC4AWG10AWG1€383.76
GENERAL ELECTRIC TEYL1045B Întrerupător 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BIulie277 VAC451"125 VDC4AWG10AWG1€1,038.01
GENERAL ELECTRIC TEYL1050B Întrerupător 50a 1p 277vac 65ka | AG2VER 32HY74 TEYL1050BIulie277 VAC501"125 VDC4AWG10AWG1€383.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL1015B Întrerupător 15a 1p 277vac 65ka
€297.62 /unitate