Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A71456B-BG Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPE 1HUK4

LEGACY A71456B-BG Kit cuplaj/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu

În stoc
Articol: AA9XPE Model: A71456B-BGCrucea Ref: 1HUK4
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
€13.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cuplare rapidă / mufă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiVerde
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtunNPT
Tip de schimbARO
MaterialOțel / aluminiu
Max. curgereCfm 25
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
LEGACY A71452B-BG Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPD 1HUK3 A71452B-BGPlacat cu zinc€9.26
LEGACY A71457B Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFD 1LRW6 A71457BZinc / anodizat€21.51
LEGACY A71458B Kit cuplare/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFG 1LRW9 A71458BZinc / anodizat€43.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A71456B-BG Kit cuplaj/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu
€13.18 /unitate