Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A71452B-BG Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPD 1HUK3

LEGACY A71452B-BG Kit cuplaj/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu

În stoc
Articol: AA9XPD Model: A71452B-BGCrucea Ref: 1HUK3
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
€10.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cuplare rapidă / mufă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiVerde
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtunNPT
Tip de schimbARO
Tip de blocareManșon
MaterialOțel / aluminiu
Max. curgereCfm 25
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
LEGACY A71456B-BG Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGPlacat cu zinc€14.64
LEGACY A71457B Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFD 1LRW6 A71457BZinc / anodizat€23.92
LEGACY A71458B Kit cuplare/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFG 1LRW9 A71458BZinc / anodizat€47.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A71452B-BG Kit cuplaj/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu
€10.30 /unitate