MARATHON MOTORS 286TTGN16546 E564-P Motor pentru locații periculoase | AJ2NUZ E564-P

MARATHON MOTORS 286TTGN16546 E564-P Motor de localizare periculoasă

În stoc
Articol: AJ2NUZ Model: 286TTGN16546Crucea Ref: E564-P

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,830.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
ClasăClasa I-Grup C & D, Clasa II-Grup F & G
Eficiență94.10%
Tip de carcasăEPFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei286T
Amplificatori de încărcare completă73/36.5
HP30
Hz60
IP Rating-ul54
Tipul motoruluiMotor cu serviciu sever
Tip montareRIGID
Lungime totală27.8400
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.8750
Standarde și aprobăriUL
Temp. CodT3B
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 265.5
Înălțimea navei (cm)55.6
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8501528040

Variante de produs

ProdusModelArticolHzGrupul de eficiențăÎmprejmuirePlumb lungimeLungime mai mică axTipul motoruluiMontarePreț
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Motor pentru locatii periculoase 60 CP 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Motor de localizare periculoasă60NEMA PremiumComplet închis, ventilator-25.375 "3-FazaRigid€18,735.54
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Motor pentru locatii periculoase 75 CP 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Motor de localizare periculoasă50/60NEMA PremiumComplet închis, ventilator-26.375 "3-FazaRigid€22,668.37
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Motor pentru locații periculoase 1 CP 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,553.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Motor pentru locații periculoase 1-1/2 CP 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,927.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Motor pentru locații periculoase 2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,929.04
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tefc 5 CP T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Motor de localizare periculoasă50/60CEEComplet închis, ventilator6"15.125 "3-Fazabază€3,447.00
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Motor pentru locatii periculoase 3-fazat Tefc 20 CP T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Motor de localizare periculoasă60NEMA PremiumComplet închis, ventilator8"23.187 "3-FazaPicior€11,433.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTGN16546 E564-P Motor de localizare periculoasă
€5,830.25 /unitate