MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Motor pentru locatii periculoase 60 CP 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Motor de localizare periculoasă 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v

În stoc
Element: AC8EZW Model: 364TTGS16536Crucea Ref: 39P287 / E573A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,735.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le364T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă138/69
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
HP60
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax25.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
MontareRigid
RPM pe placa de identificare1780
Design NEMAB
Eficiență nominală95%
Lungime totală31.5 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2.375 "
Lungimea axului5.875 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaT Stat
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 484.2
Înălțimea navei (cm)68.15
Lungimea navei (cm)114
Lățimea navei (cm)99.7
Codul HS8501528040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul Marathon 364TTGSI6536 (E573A) pentru locații periculoase previne o explozie internă a motorului din cauza aprinderii mediului combustibil.

Caracteristici:

  • Motorul Marathon Motors 364TTGSI6536 pentru locații periculoase are un design inel de protecție a rulmentului pentru menținerea contactului electric între microfibrele sale și arborele motorului.
  • De asemenea, ajută la devierea tensiunilor dăunătoare ale arborelui.
  • Are un sistem de izolație MAX GUARD Clasa F pentru a oferi o lungime nelimitată a cablului între unitate și motor.
  • Această unitate are o construcție rigidă din fontă pentru a asigura vibrații minime.
  • Motorul este vopsit cu epoxid pentru protecție chimică și durabilitate îmbunătățite.
  • Vine cu un tub de grăsime extins și termostate normal închise care trebuie conectate la circuitele de control pentru o densitate de putere fără egal.
  • Acest motor răcit cu ventilator (EPFC) rezistent la explozie poate funcționa la o viteză maximă de 1780 rpm.
  • Permite montarea pe bază rigidă și funcționează bine la o temperatură ambientală de 40 de grade Celsius.
  • Oferă putere constantă cu un ciclu de lucru continuu și funcționare în trei faze, asigurând o performanță netedă.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • CE
  • UL
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?

A.

  • Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
  • Motor cu 2 faze: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.

Î. Ce companie produce motoare Marathon Electric?

A. Marathon Electric face parte din familia de companii Regal Rexnord.

Variante de produs

ProdusModelArticolHzGrupul de eficiențăÎmprejmuirePlumb lungimeLungime mai mică axTipul motoruluiMontarePreț
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Motor pentru locatii periculoase 75 CP 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Motor de localizare periculoasă50/60NEMA PremiumComplet închis, ventilator-26.375 "3-FazaRigid€22,668.37
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Motor pentru locații periculoase 1 CP 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,553.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Motor pentru locații periculoase 1-1/2 CP 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,927.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Motor pentru locații periculoase 2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,929.04
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tefc 5 CP T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Motor de localizare periculoasă50/60CEEComplet închis, ventilator6"15.125 "3-Fazabază€3,447.00
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Motor pentru locatii periculoase 3-fazat Tefc 20 CP T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Motor de localizare periculoasă60NEMA PremiumComplet închis, ventilator8"23.187 "3-FazaPicior€11,433.99
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Motor trifazat Tefc 3 CP T50b pentru locatii periculoase | AE3YJH 6VYH5 / E8 326TTGS6532Motor de localizare periculoasă50/60NEMA PremiumComplet închis, ventilator8"25.125 "3-FazaPicior€15,343.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Motor de localizare periculoasă 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v
€18,735.54 /unitate