MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tefc 5 CP T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Motor de localizare periculoasă Motor trifazat Tefc 3 Hp T5b

În stoc
Articol: AE6YHN Model: 184TTGN6501Ref încrucișat: 5VYF5 / U061A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,447.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăCEE
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le182 / 4T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă13.2-11.8 / 5.9
Clasa de locație periculoasă1 D / 2 F, G
HP5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax15.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare3505
Design NEMAB
Eficiență nominală88.5%
Lungime totală17.875 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaT Stat
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.15
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - U061 / 184TTGS4001

Variante de produs

ProdusModelArticolHzGrupul de eficiențăÎmprejmuirePlumb lungimeLungime mai mică axTipul motoruluiMontarePreț
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Motor pentru locatii periculoase 60 CP 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Motor de localizare periculoasă60NEMA PremiumComplet închis, ventilator-25.375 "3-FazaRigid€18,735.54
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Motor pentru locatii periculoase 75 CP 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Motor de localizare periculoasă50/60NEMA PremiumComplet închis, ventilator-26.375 "3-FazaRigid€22,668.37
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Motor pentru locații periculoase 1 CP 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,553.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Motor pentru locații periculoase 1-1/2 CP 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,927.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Motor pentru locații periculoase 2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,929.04
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Motor pentru locatii periculoase 3-fazat Tefc 20 CP T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Motor de localizare periculoasă60NEMA PremiumComplet închis, ventilator8"23.187 "3-FazaPicior€11,433.99
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Motor trifazat Tefc 3 CP T50b pentru locatii periculoase | AE3YJH 6VYH5 / E8 326TTGS6532Motor de localizare periculoasă50/60NEMA PremiumComplet închis, ventilator8"25.125 "3-FazaPicior€15,343.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Motor de localizare periculoasă Motor trifazat Tefc 3 Hp T5b
€3,447.00 /unitate