SQUARE D DU324RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 200 Amperi AC | AH2NMD 2CL87

SQUARE D DU324RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 200 Amperi AC

În stoc
Element: AH2NMD Model: DU324RBCrucea Ref: 2CL87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,344.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC200
Formular de contact3PST
Adâncime6.2 "
TaxăGeneral
Înălţime28.2 "
HP60 HP @ 240 VCA
IP Rating-ul14
MaterialOțel Galvannealed
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli3
Număr de fire3
Fază3
Voltaj240 VAC
Lăţime13.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.1825
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)49.28
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D DU221RB Întrerupător de siguranță cu o singură direcție, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "€178.79
SQUARE D DU321 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "€121.11
SQUARE D DU321RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "€288.81
SQUARE D DU322 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "€178.79
SQUARE D DU322RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "€423.40
SQUARE D DU323 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "€424.33
SQUARE D DU323RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "€733.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D DU324RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 200 Amperi AC
€1,344.69 /unitate