Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D DU221RB Întrerupător de siguranță cu o singură direcție, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259

SQUARE D DU221RB Întrerupător de siguranță cu o singură direcție, 240 VAC, 30 A

În stoc
Articol: AG9FZM Model: DU221RBCrucea Ref: 1H259
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
€178.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC30
Formular de contact2PST
Adâncime3.8 "
TaxăGeneral
Înălţime9.6 "
HP3 HP @ 240 VCA
IP Rating-ul14
MaterialOțel Galvannealed
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli2
Număr de fire2
Fază1
Voltaj240 VAC
Lăţime7.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)19.81
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Comutator de siguranță cu o singură aruncare aprobat de RoHS conceput pentru protejarea aparatelor de aer condiționat și a panourilor de iluminat sau de control împotriva scurtcircuitului și a supracurentului
    • Conexiuni simple de conectare a cablurilor electrice pentru instalare și întreținere rapidă, asigurând în același timp o funcționare impermeabilă
    • Instalatie de montare la suprafata pentru asigurarea rezistentei la vibratii si impacturi accidentale
    • Carcasă clasificată NEMA 3R cu butuci cu șuruburi rezistente la ploaie pentru a rezista la medii externe dure, lapoviță și murdărie

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D DU321 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "€121.11
SQUARE D DU321RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "€288.81
SQUARE D DU322 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "€178.79
SQUARE D DU322RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "€423.40
SQUARE D DU323 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "€424.33
SQUARE D DU323RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "€733.24
SQUARE D DU222RB Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 60 Amperi AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602PST2217.7 "3.8 "€309.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D DU221RB Întrerupător de siguranță cu o singură direcție, 240 VAC, 30 A
€178.79 /unitate