PARKER Cuplaj hidraulic pentru furtun cu conectare rapidă, nipluri din seria FET


Filtru
Material corp: Oţel , Tipul conexiunii: NPTF , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril-poliuretan , Tip fir: Femeie , Tip supapă: Non-deversare
StilModelMarimea corpuluiMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
FET-1502-24FP
1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"€1,082.75
RFQ
A
FET-1002-20FP
1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"€449.10
RFQ

Cuplaj hidraulic pentru furtun cu conectare rapidă, nipluri din seria FET

Niplurile din seria FET Parker sunt capetele tată ale cuplajelor hidraulice cu conectare rapidă, ideale pentru conectarea cu corpurile de cuplare (capete femele) pentru operațiuni hidraulice în aplicații de foraj petrol și gaz, excavare și minerit. Corpurile mamelonului sunt filetate manual împreună cu manșoane de cuplare pentru a realiza conexiuni. Au construcție din oțel cu supape anti-deversări din oțel inoxidabil, etanșare nitril-poliuretan și inele O pentru rezistență, rezistență la impulsuri și operații etanșe la lichid. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste nipluri, disponibile în dimensiuni de cuplare de 1 și 1-1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?