Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER Mamelon FET-1502-24FP, 1 inch, oțel

În stoc
Articol: BX6AHE Model: FET-1502-24FP

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,280.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Max. Presiune de lucru5000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
PlacareAcoperire FNC neagră
Material sigiliuNitril-poliuretan
Dimensiune de filet1 1/2-11 1/2"
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5775

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruDimensiune de filetPreț
Mamelon PARKER FET-1002-20FP, dimensiune 1 inch, oțel | BX4RGP FET-1002-20FP1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"€677.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon FET-1502-24FP, 1 inch, oțel
€1,280.71 /unitate