DAYTON Ventilatoare de mansardă Gable, 120V


Filtru
Unghi: 90 grade , Dimensiunea conexiunii: 1/4 "masculin x 1/4" feminin , Hz: 60 , Lungime: 1.75 " , Tip: Suport pentru fronton controlat termostatic , Voltaj: 120
StilModelamperiCFM @ 0.000-In. SPHPRPMWattsPreț (ex. TVA)
A
10W193
3.112201/151050210€112.12
A
10W198
3.112201/151050210€133.55
B
10W196
3.513801/101100250€117.82
B
10W201
3.513801/101100250€79.50
C
10W194
416501/81100295€141.68
A
10W199
416501/81100295€166.99
B
10W197
416501/81100295€134.55
B
10W195
416501/81100295€149.32

Ventilatoare de mansardă Gable, 120V

Ventilatoarele de mansardă Dayton sunt folosite pentru a răci și a circula aerul la pod, pentru a reduce sarcina de aer condiționat și pentru a preveni acumularea de căldură și umiditate. Aceste ventilatoare cu montare pe fronton controlate termostatic oferă debite de până la 1650 cfm în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1100 rpm. Variantele sunt disponibile cu viteze de 1/15, 1/10 și 1/8 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?