DAYTON 10W198 Ventilator mansarda 120v 1220 Cfm | AA2PAA

DAYTON 10W198 Ventilator mansarda 120v 1220 Cfm

În stoc
Articol: AA2PAA Model: 10W198

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de mansardă
amperi3.1
CFM @ 0.000-In. SP1220
HP1/15
Hz60
RPM1050
TipSuport pentru fronton controlat termostatic
Voltaj120
Watts210

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.31
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Este necesară admisie gratuită de aer (Sq.-Ft.) (4)
    • Max. Suprafața mansardei (Sq.-Ft.) (1630)
    • Temperatura termostatului (Deg. F) (60-120)

Variante de produs

ProdusModelamperiCFM @ 0.000-In. SPHPRPMWattsPreț
DAYTON 10W193 Ventilator la mansarda 120v 1220 Cfm | AA2NZV 10W1933.112201/151050210€112.12
DAYTON 10W194 Ventilator mansarda 120v 1650 Cfm | AA2NZW 10W194416501/81100295€141.68
DAYTON 10W195 Ventilator la mansarda 120v 1650 Cfm | AA2NZX 10W195416501/81100295€149.31
DAYTON 10W196 Ventilator la mansarda 120v 1380 Cfm | AA2NZY 10W1963.513801/101100250€117.82
DAYTON 10W197 Ventilator mansarda 120v 1650 Cfm | AA2NZZ 10W197416501/81100295€134.55
DAYTON 10W199 Ventilator la mansarda 120v 1650 Cfm | AA2PAB 10W199416501/81100295€166.99
DAYTON 10W201 Ventilator mansarda 120v 1380 Cfm | AA2PAC 10W2013.513801/101100250€79.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10W198 Ventilator mansarda 120v 1220 Cfm
€133.55 /unitate