A Material bile: Oţel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Conformitate: Conform MSS SP-110 , Tipul conexiunii: Capac furtun FNPT X , Material mâner: Oțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: Oţel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 2-Piece