Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO T5857066HC 3/4 Bronz Robinet cu bilă Fnpt x Capac furtun 3/4 In | AD4CUU 41E386

NIBCO T5857066HC 3/4 bronz supapă cu bilă Fnpt x capac furtun 3/4 inch

În stoc
Articol: AD4CUU Model: T5857066HC 3/4Crucea Ref: 41E386
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
€192.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateConform MSS SP-110
Tip conexiuneCapac furtun FNPT X
Manipulați materialulOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
NIBCO T5857066HC 1/2 bronz supapă cu bilă Fnpt x capac furtun 1/2 in | AD4CUT 41E385 T5857066HC 1/21 / 2 "€128.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO T5857066HC 3/4 bronz supapă cu bilă Fnpt x capac furtun 3/4 inch
€192.39 /unitate