Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO T5857066HC 1/2 bronz supapă cu bilă Fnpt x capac furtun 1/2 in | AD4CUT 41E385

NIBCO T5857066HC 1/2 bronz supapă cu bilă Fnpt x capac furtun 1/2 inch

În stoc
Element: AD4CUT Model: T5857066HC 1/2Crucea Ref: 41E385
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
€128.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateConform MSS SP-110
Tip conexiuneCapac furtun FNPT X
Manipulați materialulOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
NIBCO T5857066HC 3/4 Bronz Robinet cu bilă Fnpt x Capac furtun 3/4 In | AD4CUU 41E386 T5857066HC 3/43 / 4 "€192.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO T5857066HC 1/2 bronz supapă cu bilă Fnpt x capac furtun 1/2 inch
€128.87 /unitate