SQUARE D Întreruptoare automate cu carcasă turnată din seria Q1


Întreruptoarele de circuit turnate Square D din seria Q1 oferă o soluție eficientă pentru protejarea circuitelor electrice împotriva defecțiunilor, cum ar fi scurtcircuitele și supracurenții. Aceste întreruptoare sunt ideale pentru protecția transformatorului/generatorului, protecția motorului și multe altele, oferind fiabilitate...ty și eficiență.Citeste mai mult

Filtru
Tipul cadrului: Q1
StilModelEvaluare AICamperiNumăr de poliVoltajPreț (ex. TVA)
A
Q1370
-703240€554.34
RFQ
B
Q12125
10kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ
C
Q12150
10kAIC @ 240V150A2240V€1,097.78
D
Q12100
10kAIC @ 240V100A2240V€585.12
E
Q12100TF
10kAIC @ 240V100A2240V€1,178.24
C
Q12125VH
22kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ
C
Q12125VHIN
22kAIC @ 240V125A2240V€855.71
F
Q12100VH
22kAIC @ 240V100A2240V-
RFQ

Întreruptoare automate cu carcasă turnată din seria Q1

Întreruptoarele din seria Square D Q1 sunt compatibile pentru utilizarea cu panouri și centre de sarcină pentru a proteja circuitele electrice și dispozitivele conectate de suprasarcinile curente și scurtcircuite. Aceste dispozitive bipolare dispun de o unitate de declanșare magnetică termică care oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee și un design de montare cu priză pentru ușurință de instalare. În plus, oferă o capacitate maximă de întrerupere de 22 kA la 240 V. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de circuit din seria Q1, disponibile cu valori nominale de până la 150A pornite Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Întreruptoarele Square D din seria Q1 oferă protecție termomagnetică pentru protecție instantanee la suprasarcină de curent.
  • Au configuratie cu 2/3 poli pentru compatibilitate cu diferite sisteme electrice.
  • Aceste întreruptoare cu carcasă turnată oferă funcții de declanșare instantanee și de lungă durată pentru siguranță și protecție sporite a echipamentului.
  • În plus, oferă valori de întrerupere de 10 kAIC la 240 V și 22 kAIC la 240 V.
  • Aceste întreruptoare de circuit au conexiuni cu priză pentru o instalare ușoară.

Întrebări Frecvente

Care este tensiunea nominală a acestor întrerupătoare Square D Q1 Series

Au o tensiune nominală de 240V.

Care este amperajul nominal al acestor întreruptoare cu carcasă turnată?

Aceste întreruptoare au amperaje nominale cuprinse între 70 și 150

Ce includ aceste MCCB din seria Square D Q1?

Sunt incluse cu o unitate de declanșare și o conexiune la priză. Unitatea de declanșare monitorizează curentul electric prin întrerupător, iar conexiunea cu priză permite instalarea și demontarea ușoară a întreruptorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?