Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D Q12125VHIN Întrerupător cu priză Q1 125 Amp 240 Vca 2p 22kaic@240v

În stoc
Articol: AG8TQY Model: Q12125VHIN
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
€855.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluare AIC22kAIC @ 240V
amperi125A
Tip cadruQ1
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D Q12100 Întrerupător cu priză Q1 100 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TQT Q1210010kAIC @ 240V100A2240V€585.12
SQUARE D Q12100TF Întrerupător cu priză Q1 100 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TQU Q12100TF10kAIC @ 240V100A2240V€1,178.25
SQUARE D Q12100VH Întrerupător cu priză Q1, 100 A, 240 VAC, 2 P | AG8TQV Q12100VH22kAIC @ 240V100A2240V-
RFQ
SQUARE D Q12125 Întrerupător cu priză Q1 125 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TQW Q1212510kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ
SQUARE D Q12125VH Întrerupător cu priză Q1 125 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8TQX Q12125VH22kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ
SQUARE D Q12150 Întrerupător cu priză Q1 150 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TQZ Q1215010kAIC @ 240V150A2240V€1,097.78
SQUARE D Q1370 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 240V, 3P, 10kAIC la 240V | CE6JVK Q1370-703240€458.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Q12125VHIN Întrerupător cu priză Q1 125 Amp 240 Vca 2p 22kaic@240v
€855.71 /unitate