Material pelerina: Nailon , Dimensiune pelerina: 28 " , Material tubul descendent: PVC , Dimensiunea tubului descendent: 33 " , Dimensiunea curelei de suspendare: 5 3 / 8 " , Diametru interior furtun: 3 / 8 " , Furtun Max. Presiune @ Temp.: 185 psi la 70 de grade. F , Temp. furtun. Gamă: -20 Deg. până la 150 de grade. F , Material interior lentilei: Policarbonat , Dimensiunea lentilei interioare: 8 11 / 16 "x 4 3 / 4" , Curent motor: 5.5/ 8.3/ 16A , CP motor: 1/4 CP, 3/4 CP, 1 1/2 CP , Tensiune motor: 115/230V AC , Material exterior lentilei: Co-poliester , Dimensiunea exterioară a lentilei: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Faza: 1 , Interval de presiune: 2 la 12 psi , Filtru de evacuare a pompei: HEPA de 0.3 microni , Tip pompa: Paleta rotativă fără ulei , Presiune de lucru: 2 la 12 psi
Sisteme de joasă presiune cu mască completă
Sistemele de joasă presiune Allegro cu mască completă sunt construite din silicon elastic pentru rezistență și sunt capabile să mențină forma chiar și în condiții extreme de cald și frig. Flanșa de etanșare dublă oferă o etanșare îmbunătățită față-copertă și un buzunar adânc pentru maxilare pentru o potrivire superioară. Sunt integrate cu o lentilă de policarbonat înlocuibilă, care oferă o zonă de vizualizare mai largă, fără distorsiuni, cu un strat anti-aburire și anti-zgârieturi. Aceste sisteme unice de joasă presiune cu mască completă au cleme de design pentru furtun peste umăr la guler și o centură reglabilă pentru a ține furtunul de aer, în afara locului de muncă. Alegeți dintr-o gamă de aceste sisteme de joasă presiune cu mască completă, disponibile în lungimi de furtun de 50 și 100 ft.