ALLEGRO SAFETY 9210-01 Sistem de joasă presiune cu mască completă, furtun de 100 de picioare, 1 muncitor deservit | AF3XYF 8EUR9

ALLEGRO SAFETY 9210-01 Sistem de joasă presiune cu mască completă, furtun de 100 de picioare, 1 muncitor deservit

În stoc
Articol: AF3XYF Model: 9210-01Crucea Ref: 8EUR9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,831.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de pompă de aer furnizat
CuploareOBAC
Rata de curgere0 la 10 CFM
Căptușeală inclusăRespirator facial complet
Lungimea furtunului100 ft.
Furtun max. Presiune @ Temp.185 psi la 70 de grade. F
Temp. furtun. Gamă-20 Deg. până la 150 de grade. F
Curent motor5.5/ 8.3/ 16A
CP motor1/4 CP, 3/4 CP, 1 1/2 CP
Tensiunea motorului115/230V AC
Oamenii slujiți1
Fază1
Alimentare115V, 4.6A
Domeniul de presiune2 la 12 psi
Filtru de evacuare pompaHEPA de 0.3 microni
Pompa HP1/4 CP
Tip pompăPaleta rotativă fără ulei
Material pentru paleteCarbon
Presiune de lucru2 la 12 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuploareRata de curgereLungimea furtunuluiOamenii slujițiAlimentarePompa HPPreț
ALLEGRO SAFETY 9210-02 Sistem de joasă presiune cu mască completă, doi lucrători, mărime unică | AA4PPG 12X254 9210-02OBAC0 la 10 CFM100 ft.2115V, 12A3/4 CP€3,975.36
ALLEGRO SAFETY 9200-03 Sistem de joasă presiune cu mască completă, 3 lucrători, furtun de 50 de picioare, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5 9200-03OBAC0 la 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€7,980.23
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Sistem de joasă presiune cu mască completă, 2 până la 12 PSI, 115 V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03OBAC0 la 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€8,104.10
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Sistem de alimentare cu aer cu piese complete pentru doi oameni, furtun de 50 de picioare | AF4GXA 8WNC4 9200-02OBAC0 la 10 CFM50 ft.2115V, 12A3/4 CP€4,109.67
ALLEGRO SAFETY 9285-01 Sistem de joasă presiune pentru cască, pompă 3/4 CP, 115 V | AF4VPW 9LHY7 9285-01Conexiuni Vixon/ Rectus-50 ft.1115V, 12A-€5,581.32
ALLEGRO SAFETY 9200-01 Sistem de alimentare cu aer cu piesă completă pentru un singur om, furtun de 50 de picioare | AF4ZAB 9RRT5 9200-01OBAC0 la 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,656.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9210-01 Sistem de joasă presiune cu mască completă, furtun de 100 de picioare, 1 muncitor deservit
€2,831.84 /unitate