PARKER Seria MB, supape cu bilă cu 3 căi din oțel inoxidabil, structură a supapei dintr-o singură bucată


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Stilul corpului: 3-Way , Conformitate: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Material mâner: Nailon , Max. Presiunea aburului: WSP de 3000 psi , Material scaun: AFP , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Temp. Gamă: -65 Deg. până la 300 de grade. F , Dimensiunea tubului: 3 / 8 " , Structura supapei: 1-Piece
StilModelTip tulpinăMaterial corpTip conexiuneTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
A
4F-MB6XPFA-SSP
1-PieceOţel inoxidabilFNPT x FNPT x FNPTPană3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "AFP€560.31
B
6A-MB6XPFA-SSP
12 "x 51"316 oțel inoxidabilComp. x Comp. x Comp.PârghieWOG de 3000 psi3 / 8 "CompletPTFE€679.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?