Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Comp. 3/8 in | AB3BDA 1RCK5

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil cu 3 căi Comp. 3/8 in

În stoc
Element: AB3BDA Model: 6A-MB6XPFA-SSPCrucea Ref: 1RCK5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€679.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneComp. x Comp. x Comp.
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 3000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunAFP
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa cu bilă Parker 6A-MB6XPFA-SSP este un tip de supapă de închidere ideală pentru reglarea fluxului de lichide, gaze și vapori într-un sistem de conducte, asigurând siguranța și minimizând scurgerile sau timpul de nefuncționare. Acest robinet cu bilă Parker este utilizat în fabrici de procesare chimică, instalații petrochimice și medii industriale de producție.

Caracteristici:

  • Supapa cu bilă Parker 6A-MB6XPFA-SSP are o bilă și o tijă din oțel inoxidabil 316 pentru rezistență la coroziune și durată lungă de viață.
  • Această supapă cu bilă Parker vine cu un mâner convenabil din nailon pentru ușurință în operare.
  • Are o compresie A-Lok și un stil de caroserie cu 3 căi, oferind opțiuni de conectivitate versatile și capabilități de control al fluidelor.
  • Această supapă cu bilă are o etanșare PTFE, oferind o etanșare etanșă și de încredere pentru a preveni scurgerile.

Întrebări frecvente:

Î. Cronometrul păstrează programarea în timpul întreruperilor de curent?

R. Da, cronometrul este echipat cu o baterie de rezervă care menține evenimentele programate și cronometrarea în timpul întreruperilor de alimentare.

Variante de produs

ProdusModelTip tulpinăMaterial corpTip conexiuneTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuPreț
PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă 1 bucată 3 căi 1/4 inch 3000 psi | AF7GXG 20ZA11 4F-MB6XPFA-SSP1-PieceOţel inoxidabilFNPT x FNPT x FNPTPană3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "AFP€560.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil cu 3 căi Comp. 3/8 in
€679.75 /unitate