Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă 1 bucată 3 căi 1/4 inch 3000 psi | AF7GXG 20ZA11

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă 1 bucată 3 căi 1/4 inch 3000 psi

În stoc
Articol: AF7GXG Model: 4F-MB6XPFA-SSPCrucea Ref: 20ZA11

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€560.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpului3-Way
ConformitateASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPană
Presiune maximă3000 pis WOG
Max. Presiunea aburuluiWSP de 3000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Port1 / 4 "
Material sigiliuAFP
Material scaunAFP
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpină1-Piece
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481803070

Detalii produs:

    • Supape cu bilă din seria MB, ideale pentru utilizarea în industria petrolului și gazelor naturale pentru controlul debitului și presiunii, precum și pentru a asigura o operațiune de închidere pentru fluide corozive, nămoluri, lichide normale și gaze
    • Dispune de o construcție robustă din oțel inoxidabil 316 care oferă o rezistență mai mare la coroziune de la substanțele chimice industriale, în comparație cu oțelul inoxidabil 304
    • Garnitura PFA oferă stabilitate chimică și rezistență dielectrică excelentă
    • Mâner confortabil cu pârghie pentru acționare manuală PORNIT / OPRIT și instalație de montare pe panou pentru instalare ușoară

Variante de produs

ProdusModelTip tulpinăMaterial corpTip conexiuneTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuPreț
PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Comp. 3/8 in | AB3BDA 1RCK5 6A-MB6XPFA-SSP12 "x 51"316 oțel inoxidabilComp. x Comp. x Comp.PârghieWOG de 3000 psi3 / 8 "CompletPTFE€679.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă 1 bucată 3 căi 1/4 inch 3000 psi
€560.30 /unitate