Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D DU322RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9FZR 1H263

SQUARE D DU322RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC

În stoc
Articol: AG9FZR Model: DU322RBCrucea Ref: 1H263
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
€423.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC60
Formular de contact3PST
Adâncime3.8 "
TaxăGeneral
Înălţime9.6 "
HP15 HP @ 240 VCA
IP Rating-ul14
MaterialOțel Galvannealed
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli3
Număr de fire3
Fază3
Voltaj240 VAC
Lăţime7.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)19.81
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D DU221RB Întrerupător de siguranță cu o singură direcție, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "€178.79
SQUARE D DU321 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "€121.11
SQUARE D DU321RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "€288.81
SQUARE D DU322 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "€178.79
SQUARE D DU323 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "€424.33
SQUARE D DU323RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "€733.24
SQUARE D DU222RB Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 60 Amperi AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602PST2217.7 "3.8 "€309.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D DU322RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC
€423.40 /unitate