CHAINFLEX Cablu de control CF78.UL, 9 amperi max


Filtru
Material dirijor: Cupru , Culoare jachetă: Gri , Material jachetă: poliuretan , Max. Amperi: 9 , Max. Voltaj: 300V , Min. Raza de indoire: 7.5 x DO , Diametru exterior nominal: 0.41 " , Număr de conductoare: 7 , Ecranat/Neecranat: Protejat , Temp. Gamă: -31 grade până la 176 grade F , Culoare fir: Negru cu numere albe + (1) verde / galben , Dimensiunea firului: 18AWG
StilModelLungimea bobineiPreț (ex. TVA)
A
CF78-UL-07-07-25
25ft€209.22
A
CF78-UL-07-07-100
100ft€861.67
A
CF78-UL-07-07-1
Tăiat la lungime, comandă după picior€8.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?