CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 9a 300v | AB7UKL 24C064

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 9a 300v

În stoc
Articol: AB7UKL Model: CF78-UL-07-07-100Crucea Ref: 24C064

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€861.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi9
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.41 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6725
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 300v | AB7UJD 24C034 CF78-UL-07-07-1Tăiat la lungime, comandă după picior€8.83
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 300v | AB7UJV 24C049 CF78-UL-07-07-2525ft€209.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 9a 300v
€861.67 /unitate