Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor PARKER 8MA8N-B Alama M x Tub 1/2 inch | AD7AJV 4CXZ4 / 8MA8N-B-GR

PARKER 8MA8N-B Adaptor Alama M x Tub 1/2 inch

În stoc
Articol: AD7AJV Model: 8MA8N-BRef. cruce: 4CXZ4 / 8MA8N-B-GR
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
€7.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4-20
Tip conexiuneCapătul tubului MNPT x A-LOK (R)
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor PARKER 4-4 T2HF-B Alamă M x Cpi Tube Stub 1/4 inch | AD7AEB 4CXE3 / 4-4 T2HF-B-GR 4-4 T2HF-B-MNPT x CPI(TM) Tube Stub9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.67
Adaptor PARKER 4MA4N-B Alama M x Tub 1/4 inch | AD7AHW 4CXW8 / 4MA4N-B-GR 4MA4N-B7 / 16-20Capătul tubului MNPT x A-LOK (R)9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.76
Adaptor PARKER 6MA6N-B Alama M x Tub 3/8 inch | AD7AJL 4CXY4 / 6MA6N-B-GR 6MA6N-B9 / 16-20Capătul tubului MNPT x A-LOK (R)11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€5.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8MA8N-B Adaptor Alama M x Tub 1/2 inch
€7.77 /unitate