Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS B120HID Molded Case Circuit Breaker, 20A, 120V, Single Phase | CE6KUB

SIEMENS B120HID Molded Case Circuit Breaker, 20A, 120V, Single Phase

În stoc
Element: CE6KUB Model: B120HID
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
€33.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruB
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.139
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)2
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Siemens B120HID molded case circuit breaker designed to prevent overload and short circuit hazards
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic pentru a oferi funcții de declanșare de lungă durată și instantanee
    • Șurub pe stilul de montare pentru montarea întrerupătorului în orientare orizontală sau verticală
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și mecanisme integrate într-un spațiu compact
    • Funcționează eficient la o temperatură ambientală de 104 grade F
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS B11500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120 / 240V, unipol | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€215.72
SIEMENS B115AF Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, monofazat | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
RFQ
SIEMENS B115DF întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, cu șuruburi | CE6KTL B115DF15B1120V€345.31
SIEMENS B115DFH Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, declanșare magnetică termică | CE6KTM B115DFH15B1120V€362.67
SIEMENS B115H întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 240V, 1P, monofazat | CE6KTN B115H15B1120V€34.71
SIEMENS B115HH Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120 / 240V, monofazat | CE6KTP B115HH15B1120V€80.96
SIEMENS B115HID Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, monofazat | CE6KTQ B115HID15B1120V€33.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS B120HID Molded Case Circuit Breaker, 20A, 120V, Single Phase
€33.53 /unitate