RAYMOND Cărucior de depozitare a scaunului pliant


Cărucioarele de depozitare pentru scaune pliante Raymond Products sunt concepute pentru a ține și transporta scaune pliante. Aceste cărucioare ajută la menținerea scaunelor organizate și ușor accesibile și pot fi pliate atunci când nu sunt folosite pentru a economisi spațiu.

Filtru
Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: fenolic , Tip rotiță: Pivotant , Lățimea roții: 1.5 " , Finalizarea: Pulbere , Culoare cadrul: Gri , Material cadru: Oţel , Mâner inclus: Da , Mânere: Fix Bar , Număr de rotile: 4 , Lățimea totală: 31.625 "
StilModelSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
940
36 scaune400 lb.41.75 "63 "€981.06
RFQ
B
920L
48 scaune500 lb.84 "43.5 "€1,122.31
RFQ
B
920
48 scaune500 lb.74 "43.5 "€1,044.10
RFQ
C
900L
72 scaune800 lb.84 "63 "€1,286.75
RFQ
C
900
72 scaune800 lb.74 "63 "€1,278.79
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din oțel cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste cărucioare de depozitare pentru scaune pliabile sunt echipate cu patru roți pivotante pentru o mobilitate ușoară.
  • Pot ține maxim 72 de scaune.
  • Aceste cărucioare de depozitare pentru scaune pliabile au mânere pentru împingerea sau tragerea căruciorului.
  • Sunt disponibile în rame de ecartament 16 / 14 / 19.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a cărucioarelor de depozitare a scaunelor pliante Raymond Products?

Sunt oferite cu capacități de încărcare de 400, 500 și 800 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?