APPROVED VENDOR Mamelon, 3/4 inch, oțel


Filtru
Tipul de conexiune de bază: Filet la ambele capete , Diametru interior: 3 / 4 " , Material: 304 oțel inoxidabil , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 1.05 " , Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , Program: 80 , fără sudură/sudat: Seamless , Temp. Gamă: -60 grade până la 450 grade F , Tip fir: NPT , Grosimea peretelui: 3 / 16 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
4TNY6
5"€43.58
A
4TNZ6
6"€40.40
A
4TPA6
8"€44.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?