Capacitate: 500 lbs. , Caster Dia.: 10 " , Material pentru rotile: Spumă solidă de uretan , Tip rotiță: Pneumatic , Înălțime: 50.75 " , Include: 100 lbs. Banc de lucru integral de capacitate (rabatabil) , Lungime: 48 " , Material: Aluminiu , Max. Înălțimea platformei: 37.25 " , Număr de rotile: 2 , Număr de suporturi verticale: 1 , Înălțimea platformei: 37.25 " , Lungimea platformei: 30 " , Material platformă: Aluminiu , Lățimea platformei: 13.25 " , Sursa de putere: Manual , Capacitate raft: 100 lbs. , Înălțimea bancului de lucru: 37 1 / 4 " , Lățimea bancului de lucru: 13 1 / 4 "