Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4TNZ6 Niplu 3/4 inch 304 oțel inoxidabil 6 inch Lungime Program 80 | AD9MTU

APPROVED VENDOR 4TNZ6 mamelon 3/4 inch 304 oțel inoxidabil 6 inch lungime Program 80

În stoc
Articol: AD9MTU Model: 4TNZ6
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
€40.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.1.05 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
APROBAT 4TNY6 Mamelon 3/4 inch 304 oțel inoxidabil 5 inch Lungime Program 80 | AD9MTK 4TNY65"€43.58
VÂNȚORUL APROBAT 4TPA6 Niplu 3/4 inch 304 oțel inoxidabil 8 inch Lungime Program 80 | AD9MUL 4TPA68"€44.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNZ6 mamelon 3/4 inch 304 oțel inoxidabil 6 inch lungime Program 80
€40.40 /unitate