Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Diametrul lamei: 48 " , CFM @ 1.250-in. SP: 24,060 , dimensiunea A: 51.75 " , Dimensiunea B: 28-5/16 " , Dimensiunea C: 48.5 " , Dimensiunea D: 36 " , Tip de unitate: Curea , Hz: 60 , Max. Adâncime: 36 " , Carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru arbore: 1.437 " , latime: 51.75 "
Ventilatoare tubeaxiale acționate cu curea, cu diametrul lamei de 48 inch
Ventilatoarele tubulare axiale Dayton acționate de curea se montează vertical sau orizontal pentru a elimina mirosurile, umezeala și vaporii din interiorul spre exteriorul unui aerisire din cabinele de pulverizare de vopsea, rezervoarele de curățare și camerele de amestecare. Aceste ventilatoare axiale tubulare au o roată de tip disc sau o elice conținută în interiorul unei structuri de tip tub cilindric, cu doar un mic spațiu între carcasă și paletă pentru a îmbunătăți eficiența ventilatorului. Au carcasă din oțel inoxidabil/oțel cu finisaj de vopsea email copt și elice rezistente la scântei din aluminiu/oțel inoxidabil/oțel/aluminiu pentru protecție împotriva ruginii și rezistență structurală. Ventilatoarele cu transmisie prin curea oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Modelele selectate vin fără pachete de acționare pentru personalizarea ventilatoarelor în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare cu tuburi cu 5/6 pale, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 731 și 891 rpm.