DAYTON 7F881 Tub ventilator axial 48 in | AF3KMG

DAYTON 7F881 Tub ventilator axial 48 in

În stoc
Articol: AF3KMG Model: 7F881

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,052.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.48 "
Materialul lameiAluminiu rezistent la scântei
Bolt Circle Dia.50.25 "
CFM @ 0.000-In. SP31,260
CFM @ 0.125-In. SP30,070
CFM @ 0.250-In. SP28,745
CFM @ 0.500-In. SP25,810
CFM @ 0.750-In. SP22,170
Dimensiunea A51.75 "
Dimensiunea B28-5/16 "
Dimensiunea C48.5 "
Dimensiunea D36 "
Dimensiunea E9 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM731
Amplificatori de încărcare completă14.8-13.4 / 6.7
Înălţime64.75 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă51-3/4 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă48-1/2 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.48.625 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP5.00
Max. Adâncime36 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului12-1/2 "
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor5
RPM motor1745
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame5
Outlet Dia.48.625 "
Fază3
Diagrama arborelui.1.437 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.64
Voltaj208-230 / 460
Lăţime51.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 242.8398
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPMaterialul lameiBolt Circle Dia.CFM @ 1.000-In. SPDimensiunea EFan RPMAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț
DAYTON 3C416 Ventilator axial cu tub 51-3/4 inch Lățime 64-3/4 inch Înălțime | AC8LKZ 3C416-Aluminiu50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€7,699.58
Ventilator axial cu tub DAYTON 4GXU7 64-3/4 inch H 51-3/4 inch latime | AD7WXF 4GXU7-304 oțel inoxidabil50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€25,812.24
DAYTON 166260 Ventilator axial cu tub 51-3/4 inch H 51-3/4 inch latime | AF2GAE 6TFE0 166260-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "€12,034.44
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AG18 cu pachet de antrenare 230 V | AF3BQV 7AG1822,170Aluminiu50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€10,192.08
DAYTON 7AG19 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230 V | AF3BQW 7AG1927,900Aluminiu50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€10,953.45
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AG75 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BTC 7AG7522,170Oţel inoxidabil50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4 / 6.764.75 "€27,165.61
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AG76 cu pachet de antrenare 230 volți | AF3BTD 7AG7622,170Oţel inoxidabil50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€28,304.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7F881 Tub ventilator axial 48 in
€9,052.95 /unitate