NTN Seria UCFL2, rulment cu bile montat


Filtru
Material rulment: Oţel , Tip rulment: Minge , Culoare: Verde , Finalizarea: Vopsea durabilă , Material carcasă: Fontă , Inserați: Bearing , Material insert: 52100 Oțel cromat , Tip de blocare: Set de șuruburi , Număr de șuruburi: 2 , Temp. Gamă: -20 grade până la 250 grade F
StilModelDimensiunea HDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
UCFL201-008D1
-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb.3-35/64 "1 5 / 16 "4.437 "€106.05
A
UCFL204-012D1
3.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5/16 "2,890 lb.3-35/64 "1 5 / 16 "4.437 "€110.44
A
UCFL202-010D1
4.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35/64 "2,890 lb.3-35/64 "1 5 / 16 "4.437 "€97.84
A
UCFL206-102D1
5-13/16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39/64 "4,400 lb.4-39/64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€150.08
A
UCFL206-103D1
5-13/16 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 64 "4,400 lb.4-39/64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€129.18
A
UCFL205-014D1
5.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57/64 "3,150 lb.3-57/64 "1 13 / 32 "5.125 "€126.14
A
UCFL205-015D1
5.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57/64 "3,150 lb.3-57/64 "1 13 / 32 "5.125 "€113.36
A
UCFL205-100D1
5.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13/32 "3,150 lb.3-57/64 "1 13 / 32 "5.125 "€114.38
A
UCFL207-104D1
6-11/32 "7 / 16 "1 / 2 "1.75 "5,750 lb.5.125 "1.75 "6 11 / 32 "€161.19
A
UCFL207-106D1
6-11/32 "7 / 16 "1 / 2 "5.125 "5,750 lb.5.125 "1.75 "6 11 / 32 "€187.72
A
UCFL207-107D1
6-11/32 "7 / 16 "1 / 2 "5.125 "5,750 lb.5.125 "1.75 "6 11 / 32 "€176.57
A
UCFL208-108D1
6.875 "7 / 16 "1 / 2 "5-43/64 "6,550 lb.5-43/64 "2 1 / 64 "6.875 "€180.86
A
UCFL209-111D1
7-13/32 "1 / 2 "5 / 8 "5-53/64 "7,350 lb.5-53/64 "2 1 / 16 "7 13 / 32 "€225.85
A
UCFL209-112D1
7-13/32 "1 / 2 "5 / 8 "5-53/64 "7,350 lb.5-53/64 "2 1 / 16 "7 13 / 32 "€189.59
A
UCFL210-115D1
7.75 "1 / 2 "5 / 8 "6.187 "7,900 lb.6.187 "2.156 "7.75 "€214.17
A
UCFL211-200D1
8-13/16 "9 / 16 "5 / 8 "7.25 "9,750 lb.7.25 "2 19 / 64 "8 13 / 16 "€287.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?