Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN UCFL208-108D1 Rulment cu bile montat 1-1/2 inch alezaj | AE7PNK 5ZUE0

NTN Rulment cu bile montat UCFL208-108D1, alezaj de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AE7PNK Model: UCFL208-108D1Crucea Ref: 5ZUE0
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
€180.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului7 / 16 "
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
Bore Dia.1.5 "
CuloriVerde
Dimensiunea A1-13/32 "
Dimensiunea B1-15/16 "
Dimensiunea H6.875 "
Dimensiunea J5-43/64 "
Dimensiunea L3-15/16 "
Dimensiunea N5 / 8 "
Capacitate de încărcare dinamică6,550 lb.
finalizareaVopsea durabilă
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare5-43/64 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală2 1 / 64 "
Lungime totală6.875 "
Lățimea totală3 15 / 16 "
Capacitate de încărcare statică4,000 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.57
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăLungime totalăPreț
NTN UCFL201-008D1 Rulment cu bile montat 1/2 inch alezaj | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb.3-35/64 "1 5 / 16 "4.437 "€106.06
NTN UCFL202-010D1 Rulment cu bile montat 5/8 inch alezaj | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35/64 "2,890 lb.3-35/64 "1 5 / 16 "4.437 "€97.84
NTN UCFL204-012D1 rulment cu bile montat 3/4 inch alezaj | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5/16 "2,890 lb.3-35/64 "1 5 / 16 "4.437 "€110.44
NTN UCFL205-014D1 Rulment cu bile montat 7/8 inch alezaj | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57/64 "3,150 lb.3-57/64 "1 13 / 32 "5.125 "€126.14
NTN UCFL205-015D1 Rulment cu bile montat 15/16 inch alezaj | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57/64 "3,150 lb.3-57/64 "1 13 / 32 "5.125 "€113.36
NTN UCFL205-100D1 Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13/32 "3,150 lb.3-57/64 "1 13 / 32 "5.125 "€114.38
NTN UCFL206-102D1 Rulment cu bile montat 1-1/8 inch alezaj | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13/16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39/64 "4,400 lb.4-39/64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€150.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu bile montat UCFL208-108D1, alezaj de 1-1/2 inch
€180.86 /unitate