Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAKKO T15-J02 Vârf de lipit îndoit conic | AG3BWC 32TV69

HAKKO T15-J02 Vârf de lipit îndoit conic

În stoc
Articol: AG3BWC Model: T15-J02Crucea Ref: 32TV69
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
€47.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea0.2 3.5 mm x mm x 12 mm
TipÎndoit conic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
HAKKO T15-JD14 Vârf de lipit Daltă îndoită 1.4 mm x 6 mm x 7 mm | AG3BWE 32TV71 T15-JD141.4 6 mm x mm x 7 mmDălți îndoite€45.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO T15-J02 Vârf de lipit îndoit conic
€47.46 /unitate