SPEEDAIRE Motoare pneumatice montate pe butuc și picior


Filtru
Finish: Gri , Material carcasă: Fontă , Material: Fontă , Max. RPM: 2000 , Montare: Butuc / Picior , RPM fără încărcare: 2000 , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Lățimea totală: 3.94 " , Temp.: 250 grade F , Tip: Rotary Vane , latime: 3.94 "
StilModelLungime totalăCFMÎnălţimeDimensiunea portuluiRotațieDiagrama arborelui.Lungimea axuluiHPPreț (ex. TVA)
A
22UX58
5.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€472.78
B
22UX59
5.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€399.57
C
22UX62
7.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€735.21
D
22UX63
7.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€536.34

Motoare pneumatice montate pe butuc și picior

Motoarele cu aer fără ulei Speedaire sunt proiectate să funcționeze la temperaturi extreme, precum și în medii umede și corozive. Aceste motoare pneumatice funcționează pneumatic și nu generează scântei electrice și servesc ca o alternativă excelentă la motoarele rezistente la explozie. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare pneumatice, disponibile cu înălțimi de 4.09 și 4.19 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?