Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 22UX58 Motor cu aer fără ulei 0.4 CP 30cfm Montare butuc | AB7FMR

SPEEDAIRE 22UX58 Motor cu aer fără ulei 0.4 CP 30cfm Montare butuc

În stoc
Articol: AB7FMR Model: 22UX58

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€472.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM30
finalizareaGri
Înălţime4.09 "
Material carcasăFontă
HP0.42
Calea cheii1.41 "
Lungimea cheii1.41 "
Lungime5.88 "
MaterialFontă
Max. Flux de aerCfm 30
Max. Presiunea aerului80 PSI
RPM max2000
MontareButuc / Picior
RPM fără încărcare2000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală4.09 "
Lungime totală5.73 "
Lățimea totală3.94 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieCCW
RPM @ Max. Cuplul500
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.12 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.004
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFMÎnălţimeDimensiunea portuluiRotațieDiagrama arborelui.Lungimea axuluiHPPreț
SPEEDAIRE 22UX59 Motor cu aer fără ulei 0.4 CP 30cfm Suport butuc | AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€399.58
SPEEDAIRE 22UX62 Motor cu aer fără ulei 2 CP 70 Cfm Montare butuc | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€735.21
SPEEDAIRE 22UX63 Motor cu aer fără ulei 2 CP 70 Cfm Montare butuc | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€536.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX58 Motor cu aer fără ulei 0.4 CP 30cfm Montare butuc
€472.78 /unitate