SPEEDAIRE 22UX63 Motor cu aer fără ulei 2 CP 70 Cfm Montare butuc | AB7FMX

SPEEDAIRE 22UX63 Motor cu aer fără ulei 2 CP 70 Cfm Montare butuc

În stoc
Articol: AB7FMX Model: 22UX63

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€536.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM70
finalizareaGri
Înălţime4.19 "
Material carcasăFontă
HP2.5
Calea cheii1.56 "
Lungimea cheii1.56 "
Lungime8"
MaterialFontă
Max. Flux de aerCfm 68
Max. Presiunea aerului80 PSI
RPM max2000
MontareButuc / Picior
RPM fără încărcare2000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală4.190 "
Lungime totală7.97 "
Lățimea totală3.94 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 2 "
RotațieCW
RPM @ Max. Cuplul500
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.68 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1865
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFMÎnălţimeDimensiunea portuluiRotațieDiagrama arborelui.Lungimea axuluiHPPreț
SPEEDAIRE 22UX58 Motor cu aer fără ulei 0.4 CP 30cfm Montare butuc | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€472.78
SPEEDAIRE 22UX59 Motor cu aer fără ulei 0.4 CP 30cfm Suport butuc | AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€399.58
SPEEDAIRE 22UX62 Motor cu aer fără ulei 2 CP 70 Cfm Montare butuc | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€735.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX63 Motor cu aer fără ulei 2 CP 70 Cfm Montare butuc
€536.34 /unitate