VESTIL Seria RBDT Camioane cu tambur multifuncțional/Leagăne


Filtru
Tip rola: Pivotant , Culoare: Galben , Adâncime: 20.0625 " , Înălțimea scurgerii: 12 13 / 16 " , Dimensiune tambur: 55 gal. , Material cadru: Oţel , Înălțime: 60.63 " , Lungime: 20.06 " , Capacitate de incarcare: 1000 lbs. , Grosimea plăcii nasului: 1 / 2 " , Număr de rotile: 2 , Număr de suporturi verticale: 2 , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Lățimea roții din spate: 1.25 "
StilModelCaster Dia.Material de rotireLățimea rotoruluiPreț (ex. TVA)
A
RDBT-PO
3"Poly pe Poly2"€1,061.86
B
RDBT-MR
10 ", 3", 6 "Matriță pe cauciuc2", 1 1/4", 2 1/2"€975.21
C
RDBT-SS
10 ", 3", 6 "Poly pe Poly2", 1 1/4", 2 1/2"€1,080.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?