VESTIL Leagăn pentru camion cu tobe RDBT-MR cu roată din cauciuc turnată

În stoc
Articol: AG7XXD Model: RDBT-MR

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€975.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
acceptăTamburi din oțel, plastic sau fibră de 55 de galoane
Capacitate1,000 lbs.
Caster Dia.10 ", 3", 6 "
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2", 1 1/4", 2 1/2"
CuloriGalben
Adâncime20.0625 "
Înălțimea de scurgere12 13 / 16 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului55 gal.
Materiale cadruOţel
Înălţime60.63 "
Lungime20.06 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului4"
Grosimea plăcii nasului1 / 2 "
Lățimea plăcii nasului1 1 / 2 "
Numărul de role2
Numărul de suporturi verticale2
Adâncimea totală20.0625 "
Dia rotor spate.3"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Lățimea roții din spate1.25 "
Unghiul vârfului (grade)3 grade
Lățime utilizabilă17 1 / 16 "
Lăţime23.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)153.83
Lungimea navei (cm)50.17
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Material de rotireLățimea rotoruluiPreț
VESTIL RDBT-PO Leagăn pentru camion cu tobe cu roți din poliolefină | AG7XXF RDBT-PO3"Poly pe Poly2"€1,061.86
VESTIL RDBT-SS Leagăn pentru camion cu tobe cu roți de oțel | AG7XXG RDBT-SS10 ", 3", 6 "Poly pe Poly2", 1 1/4", 2 1/2"€1,080.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Leagăn pentru camion cu tobe RDBT-MR cu roată din cauciuc turnată
€975.21 /unitate